Hayward Qvc1010tseg | บอลวาล์วพีวีซีอินไลน์ Fnpt 1 ใน | 4ylh2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD QVC1010TSEG บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 1 In | AE2MZR 4YLH2

HAYWARD QVC1010TSEG บอลวาล์วพีวีซีอินไลน์ Fnpt 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2MZR รุ่น: QVC1010TSEGข้ามอ้างอิง: 4YLH2

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿226 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเอบีเอส
ประเภทการจัดการTee
แม็กซ์ ความดันWOG 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะแซนโทพรีน
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย35 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุขนาดท่อราคา
HAYWARD QVC1005TSEG บอลวาล์วพีวีซี Inline Fnpt 1/2 In | AE2MZP 4YLG9 QVC1005TSEGเอบีเอส1 / 2 "฿95
HAYWARD QVC1007TSEG บอลวาล์วพีวีซี Inline Fnpt 3/4 In | AE2MZQ 4YLH1 QVC1007TSEGเอบีเอส3 / 4 "฿142
HAYWARD QVC1012TSEG บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AE2MZT 4YLH3 QVC1012TSEGพีวีซี1.25 "฿312
HAYWARD QVC1015TSEG บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AE2MZU 4YLH4 QVC1015TSEGเอบีเอส1.5 "฿405
HAYWARD QVC1020TSEG บอลวาล์ว Pvc Inline Fnpt 2 In | AE2MZV 4YLH5 QVC1020TSEGเอบีเอส2"฿627
HAYWARD QVC1005TSEW บอลวาล์วพีวีซี Inline Fnpt 1/2 In | AE2NAC 4YLJ3 QVC1005TSEWเอบีเอส1 / 2 "฿88
HAYWARD QVC1007TSEW บอลวาล์วพีวีซี Inline Fnpt 3/4 In | AE2NAD 4YLJ4 QVC1007TSEWเอบีเอส3 / 4 "฿140

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD QVC1010TSEG บอลวาล์วพีวีซีอินไลน์ Fnpt 1 นิ้ว
฿226 / หน่วย