HAYWARD SB1250TE18 Simplex Strainer เกลียว 2-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกรอง Simplex |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 1 / 2 " |
การเชื่อมต่อ | threaded |
ความสูง | 22 19 / 64 " |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จอภาพ | พีวีซี |
ขนาดหน้าจอ | 1 / 8 " |
ประทับตรา | EPDM |
ขนาด | 2.5 " |
ความกว้าง | 16 33 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.69 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การเชื่อมต่อ | ความสูง | ชิ้น | ขนาดหน้าจอ | ประทับตรา | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1050STE132 | ซ็อกเก็ต / เธรด | 11 45 / 64 " | เครื่องกรอง Simplex | 1 / 32 " | EPDM | 1 / 2 " | 8 41 / 64 " | ฿23,753 | |
SB1075STE132 | ซ็อกเก็ต / เธรด | 11 45 / 64 " | เครื่องกรอง Simplex | 1 / 32 " | EPDM | 3 / 4 " | 8 41 / 64 " | ฿22,062 | |
SB1100STE132 | ซ็อกเก็ต / เธรด | 11 45 / 64 " | เครื่องกรอง Simplex | 1 / 32 " | EPDM | 1" | 8 41 / 64 " | ฿20,814 | |
SB1125STE18 | ซ็อกเก็ต / เธรด | 15.5 " | เครื่องกรอง Simplex | 1 / 8 " | EPDM | 1.25 " | 12.75 " | ฿41,812 | |
SB1150STE18 | ซ็อกเก็ต / เธรด | 15.5 " | เครื่องกรอง Simplex | 1 / 8 " | EPDM | 1.5 " | 12 11 / 16 " | ฿36,899 | |
SB1200STE18 | ซ็อกเก็ต / เธรด | 15.5 " | เครื่องกรอง Simplex | 1 / 8 " | EPDM | 2" | 12.75 " | ฿33,915 | |
SB1250SE18 | เบ้า | 22 19 / 64 " | เครื่องกรอง Simplex | 1 / 8 " | EPDM | 2.5 " | 16 33 / 64 " | ฿95,168 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.