จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD SLC10200T เช็ควาล์วสปริง Pvc 2 นิ้ว Fnpt | AC8MBV 3CEA1

HAYWARD SLC10200T เช็ควาล์วสปริง Pvc 2 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AC8MBV รุ่น: SLC10200Tอ้างอิงข้าม: 3CEA1
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
฿23,757 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์วสปริง
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า7-5 / 64 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล70 กรัมต่อนาที
ขนาด Hex2.375 "
ความยาว7.625 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม9"
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะพีวีซี
ขนาด2"
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)30.99
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลขนาด Hexความยาวความสูงโดยรวมวัสดุซีลขนาดความกว้างราคา
HAYWARD SLC10100T เช็ควาล์วสปริง Pvc 1 นิ้ว Fnpt | AC8MBD 3CDZ8 SLC10100T15 กรัมต่อนาที1.5 "5.187 "5 37 / 64 "Viton1"2.156 "฿17,457
HAYWARD SLC10300T เช็ควาล์วสปริง Pvc 3 นิ้ว Fnpt | AC8MBX 3CEA3 SLC10300T150 กรัมต่อนาที3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "Viton3"5.5 "฿37,574
HAYWARD SLC10100TE เช็ควาล์วสปริง Pvc 1 นิ้ว Fnpt | AC8MBZ 3CEA5 SLC10100TE15 กรัมต่อนาที1.5 "5.187 "5 37 / 64 "EPDM1"2.156 "฿16,728
HAYWARD SLC10200TE เช็ควาล์วสปริง Pvc 2 นิ้ว Fnpt | AC8MCB 3CEA7 SLC10200TE70 กรัมต่อนาที2.375 "7.625 "9"EPDM2"3.75 "฿21,448
HAYWARD SLC10300TE เช็ควาล์วสปริง Pvc 3 นิ้ว Fnpt | AC8MCD 3CEA9 SLC10300TE150 กรัมต่อนาที3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "EPDM3"5.5 "฿36,488

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD SLC10200T เช็ควาล์วสปริง Pvc 2 นิ้ว Fnpt
฿23,757 / หน่วย