HAYWARD TC1600FE เช็ควาล์วพีวีซี หน้าแปลน 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตรวจสอบ Valve |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
แคร็กความดัน | 3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไหล | 275 กรัมต่อนาที |
ความยาว | 19.187 " |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง (ไหลขึ้น) |
ความสูงโดยรวม | 11 " |
วัสดุซีล | EPDM |
วัสดุเบาะ | EPDM |
ขนาด | 6 |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.59 |
รหัส HS | 8481309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุเบาะ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ไหล | ขนาด | ความกว้าง | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10025T | Viton | เอฟเอ็นพีที | 2 กรัมต่อนาที | 1 / 4 " | 1.38 " | 3 1 / 16 " | พีวีซี | 140 องศา F | ฿2,631 | |
TC10037T | Viton | เอฟเอ็นพีที | 4 กรัมต่อนาที | 3 / 8 " | 1.38 " | 3 1 / 16 " | พีวีซี | 140 องศา F | ฿2,236 | |
TC10050ST | Viton | SKT / FNPT | 6 กรัมต่อนาที | 1 / 2 " | 2.25 " | 4.625 " | พีวีซี | 140 องศา F | ฿2,829 | |
TC10075ST | Viton | SKT / FNPT | 10 กรัมต่อนาที | 3 / 4 " | 2.62 " | 4.75 " | พีวีซี | 140 องศา F | ฿3,273 | |
TC10100ST | Viton | SKT / FNPT | 18 กรัมต่อนาที | 1" | 3" | 5.25 " | พีวีซี | 140 องศา F | ฿4,420 | |
TC10125ST | Viton | SKT / FNPT | 30 กรัมต่อนาที | 1.25 " | 4" | 6 9 / 32 " | พีวีซี | 140 องศา F | ฿5,738 | |
TC10150ST | Viton | SKT / FNPT | 40 กรัมต่อนาที | 1.5 " | 4" | 6.75 " | พีวีซี | 140 องศา F | ฿7,223 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.