Hayward Tc2300s | เช็ควาล์ว Cpvc 3 นิ้ว Skt 10-1/2 นิ้ว ยาว | 5aav4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD TC2300S Check Valve Cpvc 3 Inch Skt 10-1 / 2 Inch Length | AE2ZHG 5AAV 4

HAYWARD TC2300S เช็ควาล์ว Cpvc 3 นิ้ว Skt ยาว 10-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2ZHG รุ่น: TC2300Sข้ามอ้างอิง: 5AAV4
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
฿26,336 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
ประเภทการเชื่อมต่อSKT
แคร็กความดัน3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล150 กรัมต่อนาที
ความยาว10.5 "
วัสดุซีพีวีซี
แม็กซ์ ชั่วคราว190 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้ง (ไหลขึ้น)
ความสูงโดยรวม6 9 / 16 "
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะViton
ขนาด3"
ความกว้าง6 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.79
ความสูงของเรือ (ซม.)31.5
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเบาะประเภทการเชื่อมต่อไหลขนาดความกว้างความยาววัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
HAYWARD TC10025T เช็ควาล์ว Pvc 1/4 นิ้ว Fnpt | AE2ZFL 5AAP1 TC10025TVitonเอฟเอ็นพีที2 กรัมต่อนาที1 / 4 "1.38 "3 1 / 16 "พีวีซี140 องศา F฿2,374
HAYWARD TC10037T เช็ควาล์ว Pvc 3/8 นิ้ว Fnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TVitonเอฟเอ็นพีที4 กรัมต่อนาที3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "พีวีซี140 องศา F฿2,088
HAYWARD TC10050ST เช็ควาล์ว Pvc 1/2 นิ้ว Skt / fnpt | AE2ZFN 5AAP 3 TC10050STVitonSKT / FNPT6 กรัมต่อนาที1 / 2 "2.25 "4.625 "พีวีซี140 องศา F฿2,553
HAYWARD TC10075ST เช็ควาล์ว Pvc 3/4 นิ้ว Skt / fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STVitonSKT / FNPT10 กรัมต่อนาที3 / 4 "2.62 "4.75 "พีวีซี140 องศา F฿2,954
HAYWARD TC10100ST เช็ควาล์ว Pvc 1 นิ้ว Skt / fnpt | AE2ZFQ 5AAP 5 TC10100STVitonSKT / FNPT18 กรัมต่อนาที1"3"5.25 "พีวีซี140 องศา F฿3,989
HAYWARD TC10125ST เช็ควาล์ว Pvc 1-1 / 4 นิ้ว Skt / fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STVitonSKT / FNPT30 กรัมต่อนาที1.25 "4"6 9 / 32 "พีวีซี140 องศา F฿5,360
HAYWARD TC10150ST เช็ควาล์ว Pvc 1-1 / 2 นิ้ว Skt / fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STVitonSKT / FNPT40 กรัมต่อนาที1.5 "4"6.75 "พีวีซี140 องศา F฿6,519

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD TC2300S เช็ควาล์ว Cpvc 3 นิ้ว Skt ยาว 10-1/2 นิ้ว
฿26,336 / หน่วย