จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD TC30150T เช็ควาล์ว Polypropylene 1-1 / 2 Inch | AE2ZJJ 5AAX9

HAYWARD TC30150T เช็ควาล์วโพลีโพรพิลีน 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2ZJJ รุ่น: TC30150Tข้ามอ้างอิง: 5AAX9
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
฿14,789 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล40 กรัมต่อนาที
ความยาว6.75 "
วัสดุโพรพิลีน
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้ง (ไหลขึ้น)
ความสูงโดยรวม4"
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะViton
ขนาด1.5 "
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)21.08
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเบาะประเภทการเชื่อมต่อไหลขนาดความกว้างความยาววัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
HAYWARD TC10025T เช็ควาล์ว Pvc 1/4 นิ้ว Fnpt | AE2ZFL 5AAP1 TC10025TVitonเอฟเอ็นพีที2 กรัมต่อนาที1 / 4 "1.38 "3 1 / 16 "พีวีซี140 องศา F฿2,631
HAYWARD TC10037T เช็ควาล์ว Pvc 3/8 นิ้ว Fnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TVitonเอฟเอ็นพีที4 กรัมต่อนาที3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "พีวีซี140 องศา F฿2,236
HAYWARD TC10050ST เช็ควาล์ว Pvc 1/2 นิ้ว Skt / fnpt | AE2ZFN 5AAP 3 TC10050STVitonSKT / FNPT6 กรัมต่อนาที1 / 2 "2.25 "4.625 "พีวีซี140 องศา F฿2,829
HAYWARD TC10075ST เช็ควาล์ว Pvc 3/4 นิ้ว Skt / fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STVitonSKT / FNPT10 กรัมต่อนาที3 / 4 "2.62 "4.75 "พีวีซี140 องศา F฿3,273
HAYWARD TC10100ST เช็ควาล์ว Pvc 1 นิ้ว Skt / fnpt | AE2ZFQ 5AAP 5 TC10100STVitonSKT / FNPT18 กรัมต่อนาที1"3"5.25 "พีวีซี140 องศา F฿4,420
HAYWARD TC10125ST เช็ควาล์ว Pvc 1-1 / 4 นิ้ว Skt / fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STVitonSKT / FNPT30 กรัมต่อนาที1.25 "4"6 9 / 32 "พีวีซี140 องศา F฿5,738
HAYWARD TC10150ST เช็ควาล์ว Pvc 1-1 / 2 นิ้ว Skt / fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STVitonSKT / FNPT40 กรัมต่อนาที1.5 "4"6.75 "พีวีซี140 องศา F฿7,223

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD TC30150T เช็ควาล์วโพลีโพรพิลีน 1-1/2 นิ้ว
฿14,789 / หน่วย