Hayward Yc10100seu | ทรูยูเนี่ยน วาย เช็ควาล์ว Pvc 1 นิ้ว | 38w230 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD YC10100SEU เช็ควาล์ว True Union Y PVC 1 นิ้ว | AH8LUR 38W230

HAYWARD YC10100SEU ทรูยูเนียนวาย เช็ควาล์ว PVC 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8LUR รุ่น: YC10100SEUข้ามอ้างอิง: 38W230
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
฿9,339 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วตรวจสอบ True Union Y
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า3-18 / 32 "
ประเภทการเชื่อมต่อเบ้า
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล9 กรัมต่อนาที
ขนาด Hex1.5 "
ความยาว8 31 / 32 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ150 psi ที่ 70 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม5.125 "
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะEPDM
ขนาด1"
UPC610377140720
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุซีลประเภทการเชื่อมต่อไหลวัสดุเบาะขนาดความกว้างขนาด Hexความยาวราคา
HAYWARD YC10050TU ทรูยูเนี่ยนวายเช็ควาล์ว PVC 1/2 นิ้ว | AH8LRX 38W188 YC10050TUเอฟพีเอ็มFlanged0.8 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "฿7,717
HAYWARD YC10050SU ทรูยูเนี่ยนวายเช็ควาล์ว PVC 1/2 นิ้ว | AH8LRY 38W189 YC10050SUเอฟพีเอ็มthreaded0.8 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "฿7,791
HAYWARD YC10075TU ทรูยูเนี่ยนวายเช็ควาล์ว PVC 3/4 นิ้ว | AH8LRZ 38W190 YC10075TUเอฟพีเอ็มเบ้า3 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "฿8,612
HAYWARD YC10075SU ทรูยูเนี่ยนวายเช็ควาล์ว PVC 3/4 นิ้ว | AH8LTA 38W191 YC10075SUเอฟพีเอ็มFlanged3 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "฿8,612
HAYWARD YC10100TU ทรูยูเนี่ยนวายเช็ควาล์ว PVC 1 นิ้ว | AH8LTB 38W192 YC10100TUเอฟพีเอ็มthreaded9 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1"3"1.5 "8 31 / 32 "฿9,004
HAYWARD YC10100SU เช็ควาล์ว True Union Y PVC 1 นิ้ว | AH8LTC 38W193 YC10100SUเอฟพีเอ็มเบ้า9 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1"3"1.5 "8 31 / 32 "฿9,339
HAYWARD YC10125TU True Union Y Check Valve PVC 1-1 / 4 Inch | AH8LTD 38W194 YC10125TUเอฟพีเอ็มFlanged26 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "฿13,410

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD YC10100SEU ทรูยูเนียนวาย เช็ควาล์ว PVC 1 นิ้ว
฿9,339 / หน่วย