จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD YC10300SE Y เช็ควาล์ว PVC 3 นิ้ว Socket | AH8LPF 38W127

HAYWARD YC10300SE วายเช็ควาล์ว PVC ลูกบ๊อกซ์ 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8LPF รุ่น: YC10300SEข้ามอ้างอิง: 38W127
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
฿34,822 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์ว Y
ประเภทการเชื่อมต่อเบ้า
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล110 กรัมต่อนาที
ขนาด Hex3.5 "
ความยาว10 5 / 16 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ150 psi ที่ 70 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม9.593
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะEPDM
ขนาด3"
ความกว้าง4 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.78
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุซีลประเภทการเชื่อมต่อไหลวัสดุเบาะขนาดความกว้างขนาด Hexความยาวราคา
HAYWARD YC10050T Y Check Valve Pvc 1/2 นิ้วเกลียว | AC7VEV 38W077 YC10050Tเอฟพีเอ็มthreaded0.8 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1 / 2 "1.38 "1"3.375 "฿6,846
HAYWARD YC10050S Y เช็ควาล์ว Pvc 1/2 Inch Socket | AC7VEW 38W078 YC10050Sเอฟพีเอ็มเบ้า0.8 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1 / 2 "1.38 "1"3.375 "฿7,652
HAYWARD YC10050F Y Check Valve Pvc 1/2 นิ้วหน้าแปลน | AC7VEX 38W079 YC10050Fเอฟพีเอ็มFlanged0.8 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "฿10,167
HAYWARD YC10100T Y Check Valve PVC 1 นิ้วเกลียว | AH8LMK 38W083 YC10100Tเอฟพีเอ็มthreaded9 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1"2"1.5 "5.187 "฿9,377
HAYWARD YC10100S Y เช็ควาล์ว PVC 1 นิ้ว Socket | AH8LML 38W084 YC10100Sเอฟพีเอ็มเบ้า9 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1"2"1.5 "5.187 "฿8,320
HAYWARD YC10100F Y Check Valve PVC หน้าแปลน 1 นิ้ว | AH8LMM 38W085 YC10100Fเอฟพีเอ็มFlanged9 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1"2"1.5 "7 27 / 32 "฿13,779
HAYWARD YC10125T วายเช็ควาล์ว PVC 1-1 / 4 นิ้วเกลียว | AH8LMN 38W086 YC10125Tเอฟพีเอ็มthreaded26 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1.25 "2.62 "2"6.625 "฿14,618

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD YC10300SE วายเช็ควาล์ว PVC ลูกบ๊อกซ์ 3 นิ้ว
฿34,822 / หน่วย