HAYWARD YC10400S วายเช็ควาล์ว PVC ลูกบ๊อกซ์ 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เช็ควาล์ว Y |
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า | 8-15 / 16 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เบ้า |
แคร็กความดัน | 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไหล | 240 กรัมต่อนาที |
ขนาด Hex | 4.25 " |
ความยาว | 12 13 / 16 " |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 150 psi ที่ 70 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 11.75 " |
วัสดุซีล | เอฟพีเอ็ม |
วัสดุเบาะ | เอฟพีเอ็ม |
ขนาด | 4mm |
UPC | 610377168755 |
ความกว้าง | 5.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุซีล | ประเภทการเชื่อมต่อ | ไหล | วัสดุเบาะ | ขนาด | ความกว้าง | ขนาด Hex | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC10050T | เอฟพีเอ็ม | threaded | 0.8 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 1 / 2 " | 1.38 " | 1" | 3.375 " | ฿6,394 | |
YC10050S | เอฟพีเอ็ม | เบ้า | 0.8 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 1 / 2 " | 1.38 " | 1" | 3.375 " | ฿6,906 | |
YC10050F | เอฟพีเอ็ม | Flanged | 0.8 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 1 / 2 " | 1.38 " | 1" | 5 23 / 64 " | ฿9,176 | |
YC10100T | เอฟพีเอ็ม | threaded | 9 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 1" | 2" | 1.5 " | 5.187 " | ฿8,463 | |
YC10100S | เอฟพีเอ็ม | เบ้า | 9 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 1" | 2" | 1.5 " | 5.187 " | ฿7,772 | |
YC10100F | เอฟพีเอ็ม | Flanged | 9 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 1" | 2" | 1.5 " | 7 27 / 32 " | ฿12,436 | |
YC10125T | เอฟพีเอ็ม | threaded | 26 กรัมต่อนาที | เอฟพีเอ็ม | 1.25 " | 2.62 " | 2" | 6.625 " | ฿13,193 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.