HAYWARD YC10400TE วายเช็ควาล์วพีวีซีเกลียว 4 นิ้ว | AH8LPH 38W129

HAYWARD YC10400TE วายเช็ควาล์ว PVC เกลียวนอก 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8LPH รุ่น: YC10400TEข้ามอ้างอิง: 38W129

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿55,090 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์ว Y
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แคร็กความดัน1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล240 กรัมต่อนาที
ขนาด Hex4.25 "
ความยาว12 13 / 16 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ150 psi ที่ 70 องศา F
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม11.75 "
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะEPDM
ขนาด4mm
ความกว้าง5.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.74
ความสูงของเรือ (ซม.)38.1
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุซีลประเภทการเชื่อมต่อไหลวัสดุเบาะขนาดความกว้างขนาด Hexความยาวราคา
HAYWARD YC10050T Y Check Valve Pvc 1/2 นิ้วเกลียว | AC7VEV 38W077 YC10050Tเอฟพีเอ็มthreaded0.8 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1 / 2 "1.38 "1"3.375 "฿6,846
HAYWARD YC10050S Y เช็ควาล์ว Pvc 1/2 Inch Socket | AC7VEW 38W078 YC10050Sเอฟพีเอ็มเบ้า0.8 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1 / 2 "1.38 "1"3.375 "฿7,652
HAYWARD YC10050F Y Check Valve Pvc 1/2 นิ้วหน้าแปลน | AC7VEX 38W079 YC10050Fเอฟพีเอ็มFlanged0.8 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "฿10,167
HAYWARD YC10100T Y Check Valve PVC 1 นิ้วเกลียว | AH8LMK 38W083 YC10100Tเอฟพีเอ็มthreaded9 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1"2"1.5 "5.187 "฿9,377
HAYWARD YC10100S Y เช็ควาล์ว PVC 1 นิ้ว Socket | AH8LML 38W084 YC10100Sเอฟพีเอ็มเบ้า9 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1"2"1.5 "5.187 "฿8,320
HAYWARD YC10100F Y Check Valve PVC หน้าแปลน 1 นิ้ว | AH8LMM 38W085 YC10100Fเอฟพีเอ็มFlanged9 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1"2"1.5 "7 27 / 32 "฿13,779
HAYWARD YC10125T วายเช็ควาล์ว PVC 1-1 / 4 นิ้วเกลียว | AH8LMN 38W086 YC10125Tเอฟพีเอ็มthreaded26 กรัมต่อนาทีเอฟพีเอ็ม1.25 "2.62 "2"6.625 "฿14,618

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD YC10400TE วายเช็ควาล์ว PVC เกลียวนอก 4 นิ้ว
฿55,090 / หน่วย