Hayward Ys00200t | วายสเตรนเนอร์ พีวีซีใส เกลียว 2 นิ้ว | 3ceh7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD YS00200T Y-strainer 2 นิ้วเกลียวใส Pvc | AC8MEJ 3CEH7

HAYWARD YS00200T วายสเตรนเนอร์ 2 นิ้ว เกลียวใน PVC ใส

In Stock
รายการ: AC8MEJ รุ่น: YS00200Tอ้างอิงข้าม: 3CEH7
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
฿12,901 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นY- กรอง
พอร์ตเป่าออก (NPT)2"
การเชื่อมต่อthreaded
ความสูง7.07 "
วัสดุพีวีซีใส
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จอภาพพีวีซี
ขนาดหน้าจอ1 / 32 "
ประทับตราเอฟพีเอ็ม
ขนาด2"
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)23.11
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อวัสดุที่ใช้ผลิตวัสดุความกว้างราคา
HAYWARD YS10200T Y-strainer 2 นิ้วเกลียว | AC8MCU 3CED6 วายเอสทูทีthreaded--พีวีซี3.75 "฿12,502
HAYWARD YS10200S Y-strainer ซ็อกเก็ต 2 นิ้ว | AC8MCW 3CED8 YS10200Sเบ้า--พีวีซี3.75 "฿12,502
HAYWARD YS00200S Y-strainer 2 นิ้ว Socket Clear Pvc | AC8MEL 3CEH9 YS00200Sเบ้าเบ้าพีวีซีพีวีซีใส3.75 "฿12,961
HAYWARD YS10200TU Y-strainer 2 นิ้ว True Union Pvc | AC8MEZ 3CEP2 YS10200TUthreadedthreadedพีวีซีพีวีซี3.75 "฿13,625
HAYWARD YS20200S Y-strainer 2 นิ้วซ็อกเก็ตการเชื่อมต่อ | AC8MFY 3CET7 YS20200Sเบ้าเบ้าซีพีวีซีซีพีวีซี3.38 "฿38,423
HAYWARD YS20200T Y-strainer การต่อเกลียว 2 นิ้ว | AC8MGA 3CET9 วายเอสทูทีด้าย--ซีพีวีซี3.38 "฿38,423

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD YS00200T วายสเตรนเนอร์ 2 นิ้ว เกลียวใน PVC ใส
฿12,901 / หน่วย