Hayward Ys10125t | วายสเตรนเนอร์ 1 1/4 นิ้ว เกลียว | 3cec7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD YS10125T ตัวกรอง Y 1 1/4 นิ้วเกลียว | AC8MCK 3CEC7

HAYWARD YS10125T วายสเตรนเนอร์ เกลียว 1 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8MCK รุ่น: YS10125Tอ้างอิงข้าม: 3CEC7
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
฿11,400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นY- กรอง
พอร์ตเป่าออก (NPT)1-1 / 4 "
การเชื่อมต่อthreaded
ความสูง5.85 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จอภาพพีวีซี
ขนาดหน้าจอ1 / 32 "
ประทับตราเอฟพีเอ็ม
ขนาด1.25 "
UPC610377168908
ความกว้าง2.94 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.87
ความสูงของเรือ (ซม.)20.83
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อวัสดุราคา
HAYWARD YS10125S ตัวกรอง Y 1 1/4 นิ้ว Socket | AC8MCM 3CEC9 YS10125Sเบ้าพีวีซี฿10,641
HAYWARD YS00125T Y-strainer 1 1/4 นิ้วเกลียวใส Pvc | AC8MEA 3CEG8 วายเอสทูทีthreadedพีวีซีใส฿11,327
HAYWARD YS00125S ตัวกรอง Y 1 1/4 นิ้ว Socket Clear Pvc | AC8MEC 3CEH1 YS00125Sเบ้าพีวีซีใส฿10,790
HAYWARD YS10125TU Y-strainer 1 1/4 นิ้ว True Union Pvc | AC8MEV 3CEN7 YS10125TUthreadedพีวีซี฿12,097

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD YS10125T วายสเตรนเนอร์ เกลียว 1 1/4 นิ้ว
฿11,400 / หน่วย