Hayward Ys10150tu | วายสเตรนเนอร์ 1 1/2 นิ้ว True Union Pvc | 3cen9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD YS10150TU Y-strainer 1 1/2 นิ้ว True Union Pvc | AC8MEX 3CEN9

HAYWARD YS10150TU วายสเตรนเนอร์ 1 1/2 นิ้ว True Union Pvc

In Stock
รายการ: AC8MEX รุ่น: YS10150TUอ้างอิงข้าม: 3CEN9
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
฿12,228 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นY- กรอง
พอร์ตเป่าออก (NPT)1-1 / 2 "
การเชื่อมต่อthreaded
ความสูง5.85 "
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จอภาพพีวีซี
ขนาดหน้าจอ1 / 32 "
ประทับตราเอฟพีเอ็ม
ขนาด1.5 "
ชนิดภาพเขียนทรูยูเนี่ยน
ความกว้าง2.94 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.9
ความสูงของเรือ (ซม.)38.86
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อความสูงวัสดุความกว้างราคา
HAYWARD YS10150T ตัวกรอง Y 1 1/2 นิ้วเกลียว | AC8MCP 3CED2 วายเอสทูทีthreaded-5.85 "พีวีซี2.94 "฿10,586
HAYWARD YS10150S ตัวกรอง Y 1 1/2 นิ้ว Socket | AC8MCR 3CED4 YS10150Sเบ้าเบ้า5.85 "พีวีซี2.94 "฿10,773
HAYWARD YS00150T Y-strainer 1 1/2 นิ้วเกลียวใส Pvc | AC8MEE 3CEH3 วายเอสทูทีthreadedthreaded5.85 "พีวีซีใส2.94 "฿10,976
HAYWARD YS00150S ตัวกรองวาย 1 1/2 นิ้ว Socket Clear Pvc | AC8MEG 3CEH 5 YS00150Sเบ้า-5.85 "พีวีซีใส2.94 "฿11,028
HAYWARD YS20150S ตะแกรง Y 1 1/2 นิ้ว Socket Connection | AC8MFU 3CET3 YS20150Sเบ้า-5.81 "ซีพีวีซี2.63 "฿29,614
HAYWARD YS20150T ตัวกรอง Y 1 1/2 นิ้วการต่อเกลียว | AC8MFW 3CET5 วายเอสทูทีด้าย-5.81 "ซีพีวีซี2.63 "฿30,467

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD YS10150TU วายสเตรนเนอร์ 1 1/2 นิ้ว True Union Pvc
฿12,228 / หน่วย