HEAT WAGON HVF110 เครื่องทำตอร์ปิโด 91 900 BtuH
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนตอร์ปิโดยิงน้ำมัน |
Air Flow | 880 cfm |
แอมป์เอซี | 6 |
เอาต์พุต BtuH | 91,900 |
เทอร์โมสตัทในตัว | ไม่ |
ความยาวสายไฟ | 12 " |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | JP-8 / Jet A Fuel, # 1 / # 2 ดีเซล, น้ำมันก๊าด |
บริเวณทำความร้อน | 4600 ตารางฟุต |
ความสูง | 31 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 49 " |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
ความปลอดภัย | Photoelectric Flame Sensor, การป้องกันสวิตช์ความร้อนสูงเกินไปและสวิตช์ความดันอากาศ |
ความจุถัง | 17.2 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.