HEAT WAGON P1800-1 พัดลมไอร้อนไฟฟ้า บังคับ 240v 18kw
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ไฟฟ้า Radiant |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 100 องศา F |
แอมป์เอซี | 75.0/50.0 |
เอาต์พุต BtuH | 65,000/41,000 |
สี | ขาว |
ความลึก | 14 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | บังคับให้แฟน |
ความสูง | 20 " |
Hz | 60 |
kW | 18/12 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | สายแข็ง |
จำนวนการตั้งค่าความร้อน | 2 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ระยะ | 1 |
ความปลอดภัย | สวิตช์ จำกัด ความร้อนสูงเกินไป (รีเซ็ตอัตโนมัติ) |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
วัตต์ | 18,000/12,000 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8516290030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
P1800-ฮิต | 50.0/34.0 | 3 | ฿114,373 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.