HEAT WAGON P6000 พัดลมแอร์ไฟฟ้าบังคับ 480v 60kw
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ไฟฟ้า Radiant |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 100 องศา F |
แอมป์เอซี | 75.0/60.0/30.0 |
เอาต์พุต BtuH | 204,500/81,800 |
สี | ขาว |
ความลึก | 19 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | บังคับให้แฟน |
ความสูง | 25 " |
Hz | 60 |
kW | 60/48/24 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | สายแข็ง |
จำนวนการตั้งค่าความร้อน | 3 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ระยะ | 3 |
ความปลอดภัย | สวิตช์ จำกัด ความร้อนสูงเกินไป (รีเซ็ตอัตโนมัติ) |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
วัตต์ | 24,000/48,000/60,000 |
ความกว้าง | 45 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 73.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8516290030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | kW | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4000 | 50.0/40.0/20.0 | 136,000/68,250 | 40/32/16 | 16,000/32,000/40,000 | ฿249,748 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.