Hedland H801a-150 | มิเตอร์วัดการไหล Gpm/lpm 10 - 150 / 50-560 | 4nd8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HEDLAND H801A-150 Flowmeter Gpm / lpm 10 - 150 / 50-560 | AD8YXV 4NND8

HEDLAND H801A-150 เครื่องวัดอัตราการไหล Gpm/lpm 10 - 150 / 50-560

In Stock
รายการ: AD8YXV รุ่น: H801A-150อ้างไขว้: 4NND8
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
฿71,920 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง+/- 2% เต็มสเกล
หอการค้าวัสดุอลูมิเนียม
ขนาดการเชื่อมต่อ1-1 / 4 FNPT
วัสดุไหลของเหลวปิโตรเลียม
ช่วงการไหล10 ถึง 150 gpm
ช่วงการไหล @ GPM / LPM10 ถึง 150/50 ถึง 560
ความสูง4 11 / 16 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว12.187 "
แม็กซ์ ความดัน3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ความดันลดลง - การไหล 100% (PSI)27.50
ความดันลดลง - การไหล 50% (PSI)10.5
วัสดุซีลViton
แรงดึงดูดเฉพาะ0.876
ชนิดภาพเขียนพื้นที่ตัวแปร
ความกว้าง4.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.49
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)34.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS9026104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวความถูกต้องขนาดการเชื่อมต่อวัสดุซีลความกว้างช่วงการไหลความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตราคา
HEDLAND H201A-005 โฟลมิเตอร์ 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005ฮิต F+/- 7% เต็มสเกล1/4 เอฟเอ็นพีทีViton1 11 / 16 ".05 ถึง 0.5 gpm1.875 "อลูมิเนียม฿17,865
HEDLAND H201A-010 Flowmeter 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010ฮิต F+/- 7% เต็มสเกล1/4 เอฟเอ็นพีทีViton1 11 / 16 "0.1 ถึง 1 gpm1.875 "อลูมิเนียม฿18,021
HEDLAND H201A-020 Flowmeter 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020ฮิต F+/- 7% เต็มสเกล1/4 เอฟเอ็นพีทีViton1 11 / 16 "0.2 ถึง 2 gpm1.875 "อลูมิเนียม฿17,945
HEDLAND H600A-002 Flowmeter 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002ฮิต F+/- 2% เต็มสเกลSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2 ถึง 2 gpm2.375 "อลูมิเนียม฿20,931
HEDLAND H600A-005 Flowmeter 0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005ฮิต F+/- 2% เต็มสเกลSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5 ถึง 5 gpm2.375 "อลูมิเนียม฿20,584
HEDLAND H600A-010 Flowmeter 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010ฮิต F+/- 2% เต็มสเกลSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 ถึง 10 gpm2.375 "อลูมิเนียม฿20,931
HEDLAND H600A-015 Flowmeter 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015ฮิต F+/- 2% เต็มสเกลSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 ถึง 15 gpm2.375 "อลูมิเนียม฿21,276

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HEDLAND H801A-150 เครื่องวัดอัตราการไหล Gpm/lpm 10 - 150 / 50-560
฿71,920 / หน่วย