Helicoil 3585-3cn190s | เม็ดมีดล็อคสกรู Tanged หยาบ ขนาดเกลียว 10-24 1000pk | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HELICOIL 3585-3CN190S เม็ดมีดล็อคสกรู Tanged, หยาบ, ขนาดเกลียว 10-24, 1000PK | CH3WWE

HELICOIL 3585-3CN190S เม็ดมีดล็อคสกรู Tanged, หยาบ, ขนาดเกลียว 10-24, 1000PK

In Stock
รายการ: CH3WWE รุ่น: 3585-3CN190S

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿61,348 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแทรก
ขนาดสว่าน13 / 64 "
ฟรี Coil Dia0.251 "
แทรกความยาว0.19 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แพคเกจจำนวน1000
ความแข็ง RockwellC43-C50
ความต้านแรงดึง200000 ถึง 250000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
ขนาดเกลียว10-24
ประเภทด้ายสกรูล็อค , UNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.73
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HELICOIL 3585-3CN190S เม็ดมีดล็อคสกรู Tanged, หยาบ, ขนาดเกลียว 10-24, 1000PK
฿61,348 / แพ็ค