ชิ้น | แทรกวิ่งฟรี |
ขนาดสว่าน | 8.3mm |
เสร็จสิ้น | น้ำมันหล่อลื่นฟิล์มแห้ง |
ฟรี Coil Dia | 10.075mm |
แทรกความยาว | 8mm |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แพคเกจจำนวน | 100 |
ความแข็ง Rockwell | C43-C50 |
ความต้านแรงดึง | 200000 ถึง 250000 PSI |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ขนาดเกลียว | M8 x 1.25 |
ประเภทด้าย | เมตริกหยาบ , เมตริกวิ่งฟรี |
UPC | 696454957825 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.4 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.