เม็ดมีดล็อคสกรู Helicoil A3585-4EN375 ใช้เพื่อติดตั้งตัวยึดเกลียวในโลหะ โพลิเมอร์ ไม้ และวัสดุผสม โดยการซ่อมแซมรูต๊าปเกลียวที่เสียหายหรือสร้างรูเกลียวที่ปลอดภัย มีโครงสร้าง Nitronic 60 เพื่อความแข็งแรงและความทนทานต่อการสึกหรอที่มากขึ้น ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และป้องกันการคลาย/หมุนออกของตัวยึดที่แนบมาด้วย เม็ดมีดล็อค Nitronic 60 Helicoil นี้เหมาะสำหรับรถยนต์ การบินและอวกาศ อิเล็กทรอนิกส์ และงานซ่อมบำรุง
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เม็ดมีดล็อคสกรู Helicoil A3585-4EN375 ยึดตัวยึดเกลียวในเชิงบวกโดยใช้เกลียวล็อคภายในที่ยืดหยุ่นซึ่งยึดตัวยึดเช่นโบลต์หรือสกรู ป้องกันการคลายเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก
- เกลียวล็อคภายในเหล่านี้ใช้แรงบิดในการล็อคตัวเองกับสปริงโดยใช้ชุดคอร์ดบนเม็ดมีดตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป
- เม็ดมีดนี้มีเขี้ยว / ง่ามที่ส่วนท้ายของตัวเครื่องเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- ล็อคด้วยสกรูช่วยให้ถอดและประกอบสปริงกลับได้ตามปกติโดยไม่สูญเสียแรงบิด
- เม็ดมีดล็อค Nitronic 60 Helicoil ที่มีขนาดฟรี 0.32 นิ้ว มีเกลียวใน UNC ขนาด 1/4-20 พร้อมทิศทางเกลียวขวา
- โครงสร้าง Nitronic 60 มีความต้านทานแรงดึง 200000 psi และความแข็งของชั้นหิน C43-C50 สำหรับใช้ในวัสดุโลหะ
มาตรฐานและการรับรอง:
- นาสเอ็ม 8846
- MA1565
- MIL-N-25027
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม จะติดตั้งเม็ดมีดเกลียวล็อค Helicoil A3585-4EN375 ได้อย่างไร
A.
- เจาะรูที่มีขนาดเหมาะสมในวัสดุหรือนำเกลียวที่เสียหายออกจากรูที่เตรียมไว้แล้วโดยใช้ดอกสว่านที่เหมาะสม
- ใช้ดอกต๊าป / เครื่องมือต๊าปเกลียว / เกลียวซ้ำในรูในวัสดุ
- ใช้เครื่องมือติดตั้งเพื่อไขเม็ดมีดเข้าไปในรู
- ใช้แท่งหักรสหรือหมัดเพื่อถอดรส / ง่ามออกและปล่อยให้ตัวยึดผ่านได้ฟรี
- ตอนนี้สามารถติดตั้งตัวยึดลงในเม็ดมีด Nitronic 60 Helicoil ได้แล้ว
ถาม: สามารถถอดเม็ดมีดล็อค Nitronic 60 Helicoil ออกหลังการติดตั้งได้หรือไม่?
ตอบ ได้ สามารถถอดเม็ดมีดนี้ออกได้โดยใช้เครื่องมือถอดที่คลายออกในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ใช้ระหว่างการติดตั้ง เม็ดมีดเกลียวล็อคนี้ช่วยให้ประกอบและถอดชิ้นส่วนตัวยึดได้หลายครั้ง
ถาม ทำไมเม็ดมีดบางเส้นจึงมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่ารูต๊าปเกลียวก่อนการติดตั้ง
A. เม็ดมีดเกลียวที่เลือกจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรูต๊าปเล็กน้อยก่อนการติดตั้ง เนื่องจากเครื่องมือติดตั้งจะลดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดนำลงเมื่อใช้แรงบิดกับง่าม/แทงของเม็ดมีดเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย เมื่อติดตั้งเม็ดมีดแบบเกลียวแล้ว จะทำหน้าที่เหมือนสปริงและขยายออกไปด้านนอกบนวัสดุเพื่อการยึดที่แข็งแรง