HEMCO 35663 ตู้ดูดควันป้องกันการระเบิด กว้าง 72 นิ้ว เอช 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ดูดควัน |
Air Flow | 592 CFM @ 0.13 นิ้ว SP |
สี | ซิลเวอร์เบจ |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 30 " |
เสร็จสิ้น | ยังไม่เสร็จ |
ความสูง | 48 " |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 30 " |
ติด | แบบตั้งโต๊ะ |
จำนวนความเร็ว | 0 |
ชนิดภาพเขียน | หลักฐานการระเบิด |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 180 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.