HEMCO 93002 เครื่องดูดควันอเนกประสงค์แบบตั้งโต๊ะ/กันไอระเหย
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ดูดควันอเนกประสงค์ |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | ISO 9001: 2008, ASHRAE 110-1995, SEFA 1-2003, OSHA Federal Register 29 CFR Part 1910, NFPA 45-2000, ANSI Z9.5-2012, ASTM E84-2001, UL 3101, CAN / CSA C22.2 |
สี | ซิลเวอร์เบจ |
มากับ | ไฟกันไอ, พัดลมระบายอากาศภายใน, สวิตช์ , สาย 8 สายยาว 3 ฟุต |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
ความลึก | 23 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4" |
เสร็จสิ้น | เจลโค้ทเรซิ่น |
ความสูง | 36 " |
Hz | 60 |
ติด | แบบตั้งโต๊ะ |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | เดียว |
ชนิดภาพเขียน | หลักฐานไอ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.