HETTICH แพ็คเกจเครื่องหมุนเหวี่ยง 200RMICRO30 30 x 2.0 มล. 4.5A
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพ็คเกจเครื่องปั่นเหวี่ยง |
แอมป์เอซี | 4.5 |
มุมโรเตอร์ | Y |
ความจุ | 30 x 2.0 มล |
สี | ขาว |
ตามมาตรฐาน | TUV, CE, ISO 13485 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 21.5 " |
ความสูง | 10.2 " |
ถือ | หลอด 30 |
วัสดุ | พลาสติกโลหะ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 40 |
RCF สูงสุด | 15,000 xg |
ชนิดเครื่องยนต์ | brushless |
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR | 58 |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000 |
ควบคุมความเร็ว | โปรแกรมได้ |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 2 องศา |
ชั่วคราว พิสัย | -10 องศาถึง 40 องศา |
อุณหภูมิ ความละเอียด | องศา 1 |
ขนาดท่อ | 2.0mL |
ชนิดภาพเขียน | ไมโครลิตร |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | เพื่อ 100 127 |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | แอมป์เอซี | ความจุ | ขนาดท่อ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185MICRO 12 | - | 2.5 | 12 x 2.0 มล | 2.0mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.3 " | 13.9 " | ฿144,369 | ||
185MICRO12-PED | - | 2.5 | 12 x 0.8 มล | 0.8mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.3 " | 13.9 " | ฿151,884 | ||
185ไมโครSC | - | 2.5 | 18 x 2.0 มล | 1.5mL ถึง 2.0mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.3 " | 13.9 " | ฿147,827 | ||
185MIROSC-BC | - | 2.5 | 18 x 2.0 มล | 2.0mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.3 " | 13.9 " | ฿165,603 | ||
200CRYO | - | 2 | 20 x 1.8 มล | 1.8mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.8 " | 13.5 " | ฿224,204 | ||
200CRYO-BC | - | 2 | 20 x 1.8 มล | 1.8mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.8 " | 13.5 " | ฿243,651 | ||
200MICRO 24 | - | 2 | 24 x 2.0 มล | 2.0mL | ไมโครลิตร | เพื่อ 100 127 | 10.8 " | 13.5 " | ฿209,089 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.