HI-TECH DURAVENT 0326-0300-0002-60 ท่อดักส์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 5.1 " |
สี | สีเทา |
ภายใน Dia | 3" |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | เอทิลไวนิลอะซิเตท |
แม็กซ์ ไหล | 290 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -65 องศาถึง 140 องศา F |
คะแนนสุญญากาศ | 11 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.31 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0322-0125-0001-60 | 3.5 " | 1.25 " | 50ft | 90 cfm | 22 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20 "ฮก | ฿7,292 | |
0323-0200-0002-60 | 4.3 " | 2" | 25ft | 165 cfm | 14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 "ฮก | ฿5,885 | |
0323-0250-0002-60 | 4.6 " | 2.5 " | 25ft | 215 cfm | 12 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16 "ฮก | ฿7,527 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.