HI-TECH DURAVENT 0337-0300-0001-60 ท่อดักส์ 3 นิ้ว รหัส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 2.9 " |
สี | Black |
ภายใน Dia | 3" |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
แม็กซ์ ไหล | 305 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 2 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาถึง 250 องศา F |
คะแนนสุญญากาศ | 28 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.66 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0337-0100-0001-60 | 0.9 " | 1" | 65 cfm | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 "ฮก | ฿2,818 | |
0337-0125-0001-60 | 1.2 " | 1.25 " | 80 cfm | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 "ฮก | ฿3,166 | |
0337-0150-0001-60 | 1.5 " | 1.5 " | 105 cfm | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 "ฮก | ฿3,572 | |
0337-0200-0001-60 | 2" | 2" | 170 cfm | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 "ฮก | ฿4,445 | |
0337-0250-0001-60 | 2.5 " | 2.5 " | 210 cfm | 9 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 "ฮก | ฿4,892 | |
0337-0400-0001-60 | 3.9 " | 4" | 520 cfm | 6 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 "ฮก | ฿8,791 | |
0337-0500-0001-60 | 4.9 " | 5" | 695 cfm | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 "ฮก | ฿11,375 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.