HI-TECH DURAVENT 0358-0400-0002-60 ท่อดักส์ 4 นิ้ว รหัส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 3.3 " |
สี | สีเทา |
ภายใน Dia | 4" |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | พีวีซีเสริม |
แม็กซ์ ไหล | 470 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 2 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
การสนับสนุน | ไฟเบอร์ |
คะแนนสุญญากาศ | 18 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.78 |
รหัส HS | 3917390020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0354-0125-0001-60 | 0.9 " | 1.25 " | 50ft | 70 cfm | 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 27 "ฮก | ฿7,903 | |
0354-0150-0001-60 | 1.1 " | 1.5 " | 50ft | 85 cfm | 36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 26 "ฮก | ฿8,515 | |
0354-0200-0001-60 | 1.6 " | 2" | 50ft | 148 cfm | 26 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 25 "ฮก | ฿10,455 | |
0354-0250-0001-60 | 2.2 " | 2.5 " | 50ft | 195 cfm | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 24 "ฮก | ฿13,361 | |
0358-0300-0002-60 | 2.5 " | 3" | 25ft | 290 cfm | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 24 "ฮก | ฿8,233 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.