HI-TECH DURAVENT 039003000001-60 ท่อดักส์ 3 นิ้ว Id x 25 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 2.4 " |
สี | ล้าง / สีดำ |
ภายใน Dia | 3" |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | พีวีซีเสริม |
แม็กซ์ ความดัน | 9 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
การสนับสนุน | พีวีซี |
คะแนนสุญญากาศ | 4 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212105002125-10 | 4.3 " | 5" | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -10 องศาถึง 160 องศา F | 12 "ฮก | ฿16,863 | |
212108002125-10 | 7.8 " | 8" | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -10 องศาถึง 160 องศา F | 6 "ฮก | ฿33,911 | |
039001500001-60 | 1.1 " | 1.5 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | 10 "ฮก | ฿3,471 | |
039001750001-60 | 1.4 " | 1.75 " | 14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | 8 "ฮก | ฿3,826 | |
039002000001-60 | 1.7 " | 2" | 14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | 8 "ฮก | ฿4,160 | |
039002500001-60 | 2" | 2.5 " | 12 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | 6 "ฮก | ฿5,128 | |
039003500001-60 | 3" | 3.5 " | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | 3 "ฮก | ฿7,900 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.