HI-TECH DURAVENT 0658-0500-0601-60 ท่อดักส์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 4.1 " |
สี | สีดำกับสีน้ำเงิน |
ภายใน Dia | 5" |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | ยางเทอร์โมพลาสติก Santoprene |
แม็กซ์ ไหล | 690 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -60 องศาถึง 275 องศา F |
คะแนนสุญญากาศ | 16 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0658-0300-0601-60 | 2.7 " | 3" | 300 cfm | 28 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 24 "ฮก | ฿10,154 | |
0658-0400-0601-60 | 3.6 " | 4" | 530 cfm | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 "ฮก | ฿12,779 | |
0658-0600-0601-60 | 4.5 " | 6" | 980 cfm | 18 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 17 "ฮก | ฿20,338 | |
0658-1000-0601-60 | 7.1 " | 10 " | 2530 cfm | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.5 "ฮก | ฿28,049 | RFQ
|
0658-1200-0601-60 | 8.3 " | 12 " | 3500 cfm | 6 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 "ฮก | ฿32,459 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.