HI-TECH DURAVENT 200103003025-10 ท่อดักส์ 3 นิ้ว Id x 25 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 4.3 " |
สี | ขาว |
ภายใน Dia | 3" |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
แม็กซ์ ความดัน | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -60 องศาถึง 275 องศา F |
การสนับสนุน | โพรพิลีน |
คะแนนสุญญากาศ | 28 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.75 |
รหัส HS | 4009410000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
200102003025-10 | 3.5 " | 2" | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 "ฮก | ฿6,683 | |
200104003025-10 | 6.5 " | 4" | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 25 "ฮก | ฿9,032 | |
200105003025-10 | 8" | 5" | 9 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 15 "ฮก | ฿11,008 | |
200106003025-10 | 8.8 " | 6" | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 11.5 "ฮก | ฿13,925 | |
200108003025-10 | 12 " | 8" | 6 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.5 "ฮก | ฿17,638 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.