HI-TECH DURAVENT 213101502650-10 ท่อดักส์ 1.5 นิ้ว Id x 50 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 2" |
สี | ใส / เหลือง |
ภายใน Dia | 1.5 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | ยูรีเทน |
แม็กซ์ ความดัน | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาถึง 200 องศา F |
การสนับสนุน | ยูรีเทน |
คะแนนสุญญากาศ | 28 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.67 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213101502625-10 | 2" | 1.5 " | 25ft | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 "ฮก | ฿8,051 | |
213102002625-10 | 2.3 " | 2" | 25ft | 34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 26 "ฮก | ฿8,133 | |
213102502625-10 | 2.8 " | 2.5 " | 25ft | 32 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 26 "ฮก | ฿9,782 | |
213106002650-10 | 6.5 " | 6" | 50ft | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 "ฮก | ฿58,337 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.