HI-TECH DURAVENT 213202502250-10 ท่อดักส์ 2.5 นิ้ว Id x 50 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 5.5 " |
สี | ใส / ขาว |
ภายใน Dia | 2.5 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | ยูรีเทน |
แม็กซ์ ความดัน | 23 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -20 องศาถึง 180 องศา F |
การสนับสนุน | พลาสติก |
คะแนนสุญญากาศ | 24 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.51 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213201752225-10 | 4.3 " | 1.75 " | 25ft | 27 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 "ฮก | ฿14,158 | |
213202502225-10 | 5.5 " | 2.5 " | 25ft | 23 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 24 "ฮก | ฿21,610 | |
213203002225-10 | 6" | 3" | 25ft | 19 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20 "ฮก | ฿22,655 | |
213204002225-10 | 6.75 " | 4" | 25ft | 9 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 15 "ฮก | ฿31,228 | |
213201752250-10 | 4.3 " | 1.75 " | 50ft | 27 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 "ฮก | ฿24,361 | |
213203002250-10 | 6" | 3" | 50ft | 19 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20 "ฮก | ฿36,986 | |
213204002250-10 | 6.75 " | 4" | 50ft | 9 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 15 "ฮก | ฿62,951 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.