HI-TECH DURAVENT 214504002225-10 ท่อดักส์ 4 นิ้ว Id x 25 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 8.3 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ภายใน Dia | 4" |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 12 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -30 องศาถึง 130 องศา F |
การสนับสนุน | พลาสติก |
คะแนนสุญญากาศ | 12 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.91 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
214502502225-10 | 5.3 " | 2.5 " | 23 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 24 "ฮก | ฿5,844 | |
214503002225-10 | 6.75 " | 3" | 18 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18 "ฮก | ฿6,774 | |
214503502225-10 | 8" | 3.5 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 "ฮก | ฿7,104 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.