HIGHLIGHT 760065 เครื่องพันฟิล์มยืด 20 นิ้ว 115vac
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องพันฟิล์มยืดรายละเอียดต่ำพร้อมเครื่องชั่ง |
แอมป์ | 15 |
ความสูง | 67 " |
ความยาว | 30 " |
ความจุโหลด | 4000 ปอนด์ |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ม้วนกว้าง | 20 " |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
ความกว้าง | 104 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 722.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 264.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 170.18 |
รหัส HS | 8422409170 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | มอเตอร์ HP | ม้วนกว้าง | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700502 | 60 " | 15 | 91 " | แผ่นเสียงแบบยืดหดรายละเอียดต่ำ | 98 " | 1/4 | 18 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10 | ฿193,175 | RFQ
| |
760064 | 60 " | 15 | 91 " | แผ่นเสียงแบบยืดหดรายละเอียดต่ำ | 98 " | 1/4 | 20 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10 | ฿399,769 | RFQ
| |
702596 | 60 " | 10 | - | เครื่องพันฟิล์มยืดรายละเอียดต่ำเกลียวมาตรฐาน | 95 " | 1/2 | 18 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12 | ฿278,334 | RFQ
| |
760146 | 144 " | 15 | 67 " | เครื่องพันฟิล์มยืดรายละเอียดต่ำ | 31 " | 1/4 | 20 " | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12 | ฿413,236 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.