Hobo U22-001 | เครื่องบันทึกอุณหภูมิน้ำ -40 ถึง 122 | 8ehn2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOBO U22-001 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิน้ำ -40 ถึง 122 | AJ2KJU 8EHN2

HOBO U22-001 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิน้ำ -40 ถึง 122

In Stock
รายการ: AJ2KJU รุ่น: U22-001ข้ามอ้างอิง: 8EHN2
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
฿8,355 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นData Logger
อะแดปเตอร์ ACไม่
ความถูกต้อง+/- 0.38 องศา F
ปลุกผู้ใช้ตั้งโปรแกรมได้
แบตเตอรี่6 ปี
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.19
อ่านข้อมูลดิจิตอลไม่
ความสูง4.5
โพรบระยะไกลไม่
ตัวอย่างจุดจัดเก็บ64 KB
ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใช่
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 122 องศา
ช่วงเวลา1 วินาที ถึง 18 ชม.
ชนิดภาพเขียนอุณหภูมิน้ำ
สวิตช์กันน้ำใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: เข้ากันได้กับ HOBOware และ HOBOware Pro Software สำหรับ Logger Setup, Graphing and Analysis, USB Base Station แยกจำหน่าย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอินเตอร์เฟซความถูกต้องแบตเตอรี่ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนสวิตช์กันน้ำใบรับรองการสอบเทียบราคา
HOBO UX90-001 Data Logger State 128 KB | AH6FKW 35YW 53 UX90-001สายเคเบิล USB-1 ปีเพื่อ 0% 95-4 องศาถึง 158 องศาสถานะIP50-฿5,996
HOBO UX90-001M สถานะเครื่องบันทึกข้อมูล 512 KB | AH6FKX 35YW54 UX90-001Mสายเคเบิล USB-1 ปีเพื่อ 0% 95-4 องศาถึง 158 องศาสถานะIP50-฿7,646
HOBO UX90-002 ไฟเปิด / ปิด Data Logger 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002สายเคเบิล USB-1 ปีเพื่อ 0% 95-4 องศาถึง 158 องศาเปิด / ปิดไฟIP50ใบรับรองการสอบเทียบทั่วไป฿6,173
ไฟเครื่องบันทึกข้อมูล HOBO UX90-002M เปิด / ปิด 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002Mสายเคเบิล USB-1 ปีเพื่อ 0% 95-4 องศาถึง 158 องศาเปิด / ปิดไฟIP50ใบรับรองการสอบเทียบทั่วไป฿7,521
HOBO UX90-004 Data Logger Motor เปิด / ปิด 128 KB | AH6FLA 35YW57 UX90-004สายเคเบิล USB-1 ปีเพื่อ 0% 95-4 องศาถึง 158 องศามอเตอร์เปิด / ปิดIP50ใบรับรองการสอบเทียบทั่วไป฿6,216
HOBO UX90-004M Data Logger Motor เปิด / ปิด 512 KB | AH6FLB 35YW58 UX90-004Mสายเคเบิล USB-1 ปีเพื่อ 0% 95-4 องศาถึง 158 องศามอเตอร์เปิด / ปิดIP50ใบรับรองการสอบเทียบทั่วไป฿7,636
HOBO UX90-005 Data Logger Room Occupancy ถึง 5m / Light 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005สายเคเบิล USB-1 ปี0 ถึง 95%, 15 ถึง 85%-4 องศาถึง 158 องศาจำนวนห้องพัก / แสงIP50ใบรับรองการสอบเทียบทั่วไป฿12,339

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOBO U22-001 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิน้ำ -40 ถึง 122
฿8,355 / หน่วย