Honeywell 1ls1 ลิมิตสวิตช์ไมโครสวิตช์ | 11t680 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ลิมิตสวิตช์ HONEYWELL 1LS1 MICRO SWITCH ซีรีส์ LS SPDT แขนก้านหมุน | AA3RDN 11T680

HONEYWELL 1LS1 MICRO SWITCH ลิมิตสวิตช์, LS Series, SPDT, แขนก้านโยกแบบหมุน

In Stock
รายการ: AA3RDN รุ่น: 1LS1ข้ามอ้างอิง: 11T680
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
฿17,560 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ที่แนบมา
ความยาวตัวกระตุ้น1.5 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์10
วัสดุแขนเหล็ก
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
ความลึก1.13 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง4.05 "
การเคลื่อนไหวโรตารีมาตรฐาน
คะแนน NEMA1, 3, 4, 6, 13
แรงปฏิบัติการ3 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 องศาถึง 160 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.75 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.25 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 20 องศา; Overtravel (OT) 30 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 12 องศา
UPC784549554902
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120AC / 240AC / 480AC
ความกว้าง1.19 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Honeywell 1LS1 MICRO SWITCH ลิมิตสวิตช์ที่เหมาะสำหรับเครื่องมือกล สายพานลำเลียง และรถยก
  • สามารถใส่ลงในพื้นที่จำกัดได้อย่างดีเยี่ยม
  • โดดเด่นด้วยดีไซน์ระดับอุตสาหกรรมที่ปิดสนิทเพื่อให้ทนทานต่อน้ำมัน ฝุ่น และน้ำ
  • พร้อมกับคันโยกที่มีความยาวคงที่พร้อมลูกกลิ้งไนลอนที่ติดตั้งด้านหน้า ตัวเรือน หัวและแอคทูเอเตอร์หล่อขึ้นรูปที่ทนทาน
  • UL และ CSA ได้รับการอนุมัติ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลูกกลิ้งความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นความกว้างของลูกกลิ้งท่องเที่ยวสไตล์แอคชูเอเตอร์วัสดุแขนการเคลื่อนไหวราคา
HONEYWELL 1LS10 สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AA3RDP 11T681 1LS10-0.58 "ถึง 5.56"ด้าน-Pretravel (PT) สูงสุด 20 องศา; Overtravel (OT) 30 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 12 องศาแขนก้านหมุนเหล็กโรตารีมาตรฐาน฿19,378
HONEYWELL 1LS19 สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AA3RDQ 11T682 1LS19เหล็ก1.5 "ด้าน0.25 "Pretravel (PT) สูงสุด 5 องศา; Overtravel (OT) 30 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 4 องศาแขนก้านหมุนเหล็กโรตารี Pretravel ต่ำ฿18,715
HONEYWELL 1LS56 ลิมิตสวิตช์ด้านข้างแอคชูเอเตอร์ Spdt | AA3RDR 11T683 1LS56--ด้าน-Pretravel (PT) สูงสุด 5 องศา; Overtravel (OT) 30 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 4 องศาหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก-โรตารี Pretravel ต่ำ แรง Op ต่ำ฿18,491
HONEYWELL 1LS9 สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AA3RDT 11T684 1LS9--ด้าน-Pretravel (PT) สูงสุด 5 องศา; Overtravel (OT) 30 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 4 องศาหัวโรตารี่ไม่มีคันโยก-โรตารี Pretravel ต่ำ฿17,273
HONEYWELL 5LS1 ลิมิตสวิตช์ด้านบนตัวกระตุ้น Spdt | AA3RDU 11T686 5LS1-1.73 "Top-Pretravel (PT) .065 สูงสุด; Overtravel (OT) .219 ในนาที; การเดินทางที่แตกต่าง (DT) .020 ในนาทีลูกสูบ-วัดเชิงเส้น฿18,657
HONEYWELL 6LS1 สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้นด้านข้าง Spdt | AA3RDV 11T687 6LS1เหล็ก1.5 "รัศมีด้าน0.25 "Pretravel (PT) สูงสุด 55 องศา; Overtravel (OT) 35 องศา min; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 20 องศาแขนก้านหมุนเหล็กโรตารีที่ได้รับการบำรุงรักษา฿24,427
HONEYWELL 8LS1 ลิมิตสวิตช์ด้านบนตัวกระตุ้น Spdt | AA3RDX 11T689 8LS1-5.5 "Top-Pretravel (PT) สูงสุด 2.5โยกเยกสติ๊กเหล็กโยกเยก฿16,247

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL 1LS1 MICRO SWITCH ลิมิตสวิตช์, LS Series, SPDT, แขนก้านโยกแบบหมุน
฿17,560 / หน่วย