Honeywell 2nt91-8 | สลับสวิตช์ Dpdt เปิด/เปิด | 24d427 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL 2NT91-8 สวิตช์สลับ Dpdt เปิด / เปิด | AB7VZZ 24D427

HONEYWELL 2NT91-8 สวิตช์สลับ เปิด/ปิด Dpdt

In Stock
รายการ: AB7VZZ รุ่น: 2NT91-8ข้ามอ้างอิง: 24D427
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
฿2,976 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
คะแนนการติดต่อ AC0.5A ถึง 10A @ 0.5V ถึง 277V
สีตัวกระตุ้นเงิน
ความยาวตัวกระตุ้น0.68 "
สไตล์แอคชูเอเตอร์ก้านมาตรฐาน
รูปแบบการติดต่อปปส
คะแนนการติดต่อ DC0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ถึง 18A @ 0.5V ถึง 28V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
รูติดตั้ง0.5 "Dia.
จำนวนการเชื่อมต่อ6
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-85 องศาถึง 160 องศา F
การใช้งานที่แนะนำลิฟท์ทางอากาศและขากรรไกร, รถขนย้ายขนย้ายแบบติดตั้งบนรถบรรทุก, เครนและงานก่อสร้าง, การเกษตรและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ, หน่วยควบคุมพื้นโรงงาน, ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือกล
ก้าน Dia และขนาดเกลียว15 / 32-32 น
ลำต้นยาว0.47 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / เปิดชั่วขณะ
ขั้วแท็บ Quick Connect

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ก้านสี (เงิน)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Step Base

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลำต้นยาวคะแนนการติดต่อ ACความยาวตัวกระตุ้นสลับฟังก์ชั่นขั้วสไตล์แอคชูเอเตอร์คะแนนการติดต่อ DCHPราคา
HONEYWELL 2TL1-1 สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด / ปิด / เปิด | AB7VWP 24D321 2ทล1-10.47 "0.5A ถึง 15A @ 0.5V ถึง 277V0.68 "เปิด / ปิด / เปิดสกรูก้านมาตรฐาน0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A ถึง 20A @ 0.5V ถึง 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC฿2,654
HONEYWELL 2TL1-10 TL Series Toggle Switch, DPDT, 6 การเชื่อมต่อ, เปิด - เปิด - เปิด | AB7VWQ 24D322 2ทล1-100.47 "0.5A ถึง 15A @ 0.5V ถึง 277V0.68 "เปิด / เปิด / เปิดสกรูก้านมาตรฐาน0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ถึง 20A @ 0.5V ถึง 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC฿3,222
สวิตช์สลับ HONEYWELL 2TL1-3, ซีรี่ส์ TL, DPDT, 6 การเชื่อมต่อ, 15A ที่ 277VAC | AB7VWY 24D331 2ทล1-30.47 "0.5A ถึง 15A @ 0.5V ถึง 277V0.68 "เปิด / เปิดสกรูก้านมาตรฐาน0.5A ถึง 20A @ 0.5V ถึง 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC฿2,538
HONEYWELL 2TL1-3D สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด / เปิด | AB7VXA 24D334 2TL1-3D0.42 "0.5A ถึง 15A @ 0.5V ถึง 277V1.05 "เปิด / เปิดสกรูคันโยก - ล็อค0.5A ถึง 20A @ 0.5V ถึง 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC฿4,178
HONEYWELL 2TL1-5 สวิตช์สลับ Dpdt เปิด / ปิด / เปิด | AB7VXD 24D337 2ทล1-50.47 "0.5A ถึง 10A @ 0.5V ถึง 277V0.68 "เปิด / ปิด / เปิดชั่วขณะสกรูก้านมาตรฐาน0.5A ถึง 18A @ 0.5V ถึง 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC฿2,850
HONEYWELL 2TL1-51 สวิตช์เปิด / ปิด Dpdt | AB7VXG 24D341 2ทล1-510.47 "0.5A ถึง 10A @ 0.5V ถึง 277V0.68 "เปิด / เปิดชั่วขณะสกรูก้านมาตรฐาน0.5A ถึง 18A @ 0.5V ถึง 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC฿3,762
HONEYWELL 2TL1-56 สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด / เปิด / เปิด | AB7VXH 24D342 2ทล1-560.47 "0.5A ถึง 10A @ 0.5V ถึง 277V0.68 "เปิด / เปิด / เปิดสกรูก้านมาตรฐาน0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ถึง 18A @ 0.5V ถึง 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC฿3,288

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL 2NT91-8 สวิตช์สลับ เปิด/ปิด Dpdt
฿2,976 / หน่วย