จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL 3MN1 สวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่ 15a ลูกสูบ 2 วงจร | AB7TKZ 24A144

HONEYWELL 3MN1 สวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่ 15a พลั้งเจอร์พิน 2 วงจร

In Stock
รายการ: AB7TKZ รุ่น: 3MN1อ้างอิงข้าม: 24A144 / 24A145

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿4,383 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap พื้นฐานขนาดใหญ่
ความยาวตัวกระตุ้น2"
รูปแบบการติดต่อ2 วงจร / Dbl. หยุดพัก
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.7 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.015 ถึง 0.025 "
ความสูง1"
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอลิกวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความยาว2"
สูงสุด Pretravel0.06 "
มิติการติดตั้ง2.13 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการ12.0 ถึง 20.0 ออนซ์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-67 องศาถึง 185 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.08 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 6.00
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์พินลูกสูบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยรูปแบบการติดต่อคะแนนปัจจุบันการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ประเภทขั้วคะแนนแรงดันไฟฟ้าการเดินทางที่แตกต่างกันราคา
HONEYWELL BZ-2R-P4 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 15a Spdt Pin Plunger | AB7TGQ 24A048 BZ-2R-P4-67 องศาถึง 185 องศา Fสพท15A0.005 "ออนซ์ 4.00สกรู250 VAC0.0004 ถึง 0.0020 "฿1,295
HONEYWELL BZ-R178 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 15a Spdt Pin Plunger | AB7TJY 24A107 BZ-R17885 องศาเซลเซียสสพท15A0.005 "ออนซ์ 4.00ประสาน115 VAC0.0089mm฿1,276
HONEYWELL DT-2R-A7 ลูกสูบไมโครสวิตช์, สวิตช์แบบ Snap Action, ซีรี่ส์ DT | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67 องศาถึง 185 องศา Fปปส10A0.005 "ออนซ์ 2.00สกรูVDC 280.040 ถึง 0.060 "฿8,101

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL 3MN1 สวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่ 15a พลั้งเจอร์พิน 2 วงจร
฿4,383 / หน่วย