Honeywell Ba-2r-a2 | Snap Switch ขนาดใหญ่ 20a Spdt Pin Plunger | 6dxa4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL BA-2R-A2 สวิตช์สแน็ปขนาดใหญ่ 20A SPDT Pin Plunger | AE8LMJ 6DXA4

HONEYWELL BA-2R-A2 สวิตช์สแน็ปขนาดใหญ่ 20A พลั้งเจอร์พิน SPDT

In Stock
รายการ: AE8LMJ รุ่น: BA-2R-A2อ้างอิงข้าม: 6DXA4 / 24A009
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
฿1,383 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap ขนาดใหญ่
ความยาวตัวกระตุ้น1.94 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน20A
ความลึก0.063 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.0020 ถึง 0.0075 "
ความสูง0.95 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.05 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการ14.0 ถึง 22.0 ออนซ์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-67 องศาถึง 257 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.01 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 10.00
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์พินลูกสูบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความยาวตัวกระตุ้นคะแนนปัจจุบันการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ประเภทของแอคชูเอเตอร์ความลึกการเดินทางที่แตกต่างกันราคา
HONEYWELL BA-2RV-A2 สวิทช์สแน็ปอินขนาดใหญ่ 20A SPDT ก้านตรง | AE8LMP 6DXA9 บีเอ-2อาร์วี-A2-67 องศาถึง 185 องศา F2.5 "20A0.077 "ออนซ์ 0.52ก้านตรง0.069 "0.109 "฿1,547
HONEYWELL BZ-2R-A2 สวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่ระดับพรีเมียม, 15A, 125VAC, Pin Plunger | AE8LMR 6DXC1 BZ-2R-A2-67 องศาถึง 257 องศา F1.94 "15A0.005 "ออนซ์ 4.00พินลูกสูบ0.069 "0.0004 ถึง 0.0020 "฿1,342
HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 สวิตช์ขนาดใหญ่ 15A SPDT Over Travel Roller Plunger | AE8LMV 6DXC4 BZ-2RQ181-A2-67 องศาถึง 185 องศา F1.94 "15A0.14 "ออนซ์ 4.00Overtravel 90 องศา Roller Plunger0.069 "0.0004 ถึง 0.0020 "฿3,964
HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 สวิตช์ขนาดใหญ่ 15A SPDT Over Travel Roller Plunger | AE8LMW 6DXC5 BZ-2RQ18-A2-67 องศาถึง 185 องศา F1.94 "15A0.14 "ออนซ์ 4.00ลูกสูบลูกกลิ้ง Overtravel0.069 "0.0004 ถึง 0.0020 "฿3,299
HONEYWELL BZ-2RS-A2 สวิตช์ขนาดใหญ่ 15A SPDT ลูกสูบขนาดกลางสำหรับเดินทาง | AE8LMZ 6DXC8 BZ-2RS-A2-67 องศาถึง 185 องศา F1.94 "15A0.06 "ออนซ์ 4.00ลูกสูบ Overtravel ปานกลาง0.069 "0.0004 ถึง 0.0020 "฿1,640
HONEYWELL BZ-2RW826-A2 สวิตช์เปิดปิดขนาดใหญ่ 15A SPDT 1-Way Roller Lever | AE8LND 6DXD2 BZ-2RW826-A2-67 องศาถึง 185 องศา F1.264 "15A0.094 "ออนซ์ 1.50คันโยกลูกกลิ้งขับเคลื่อนทางเดียว0.069 "0.003 ถึง 0.020 "฿2,323

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL BA-2R-A2 สวิตช์สแน็ปขนาดใหญ่ 20A พลั้งเจอร์พิน SPDT
฿1,383 / หน่วย