Honeywell Be-2rv-a4 | สแนปสวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่ 25a Spdt ก้านตรง | 24a023 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL BE-2RV-A4 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 25a Spdt ก้านตรง | AB7TFU 24A023

HONEYWELL BE-2RV-A4 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 25a Spdt คันโยกแบบตรง

In Stock
รายการ: AB7TFU รุ่น: BE-2RV-A4ข้ามอ้างอิง: 24A023
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
฿1,760 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap พื้นฐานขนาดใหญ่
ความยาวตัวกระตุ้น2.5 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน25A
ความลึก0.7 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.109 "
ความสูง1"
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอลิกวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความยาว2"
สูงสุด Pretravel0.63 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 3.5
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-67 องศาถึง 185 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.03 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 0.52
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ก้านตรง
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทขั้วความยาวตัวกระตุ้นคะแนนปัจจุบันคะแนนแรงดันไฟฟ้าการเดินทางที่แตกต่างกันสูงสุด Pretravelแรงปฏิบัติการการท่องเที่ยวมากกว่าราคา
HONEYWELL BA-2RV-A4 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 20a Spdt ก้านตรง | AB7TFN 24A017 บีเอ-2อาร์วี-A4สกรู2.5 "20A250 VAC0.109 "0.63 "ออนซ์ 2.50.077 "฿1,458
HONEYWELL BZ-2RW53-A2 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 15a Spdt ก้านตรง | AB7THJ 24A066 BZ-2RW53-A2สกรู6.312 "15A250 VAC----฿1,651
HONEYWELL BZ-2RW80 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 15a Spdt ก้านตรง | AB7THK 24A067 BZ-2RW80ประสาน2.5 "15A250 VAC0.007 "0.328 "ออนซ์ 2.50.219 "฿1,477
HONEYWELL BZ-2RW80147-A2 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 15a Spdt ก้านตรง | AB7THL 24A068 BZ-2RW80147-A2สกรู1.03 "15A125 VAC0.003 ถึง 0.020 "0.078 "ออนซ์ 60.094 "฿1,678
HONEYWELL BZ-2RW805551-A2 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 15a Spdt ก้านตรง | AB7THN 24A070 BZ-2RW805551-A2สกรู2.5 "15A250 VAC0.007 ถึง 0.050 "0.328 "ออนซ์ 2.470.219 "฿2,169
HONEYWELL BZ-2RW863-A2 สวิตช์ Snap พื้นฐานขนาดใหญ่, SPDT, 15 A, 125 VAC | AB7TJK 24A091 BZ-2RW863-A2สกรู6"15A125 VAC0.018 ถึง 0.145 "0.75 "ออนซ์ 10.5 "฿1,319
HONEYWELL BZ-2RW899-A2 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 15a Spdt ก้านตรง | AB7TJM 24A093 BZ-2RW899-A2สกรู2.5 "15A125 VAC0.007 ถึง 0.050 "0.408 "ออนซ์ 2.470.135 "฿1,879

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL BE-2RV-A4 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 25a Spdt คันโยกแบบตรง
฿1,760 / หน่วย