Honeywell Bz-2rq1-a2 สวิตช์พื้นฐานระดับพรีเมียม | 6dxc6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 สวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่ระดับพรีเมียม Plunger Snap Action Switch | AE8LMX 6DXC6

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 สวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่ระดับพรีเมียม, สวิตช์ Plunger Snap Action

In Stock
รายการ: AE8LMX รุ่น: BZ-2RQ1-A2ข้ามอ้างอิง: 6DXC6
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
฿1,458 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขนาดใหญ่ Unsealed Snap Switch
ความยาวตัวกระตุ้น1.94 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.069 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.0004 ถึง 0.0020 "
ความสูง0.95 "
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอล
ความยาว1.94 "
สูงสุด Pretravel0.015 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการ9.0 ถึง 13.0 ออนซ์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-67 องศาถึง 185 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.219 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 4.00
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ลูกสูบ Overtravel
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125/250/480 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Honeywell BZ-2RQ1-A2 สวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมสำหรับตรวจจับ ปรับระดับ และควบคุมเหตุการณ์เปิด/ปิดในระบบ HVAC อุปกรณ์ที่ดำเนินการด้วยตนเอง ระบบชลประทาน ลิฟต์ ประตู และวาล์ว
  • ความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 25 A ที่เอาต์พุต 125 VAC และสามารถรองรับอุณหภูมิตั้งแต่ -67 ถึง 400 องศา F
  • นำเสนอตัวกระตุ้นลูกสูบแบบ overtravel สำหรับการเคลื่อนที่เกินกว่าจุดการเดินทางตามสัญญา ตลอดจนให้หน้าสัมผัสที่คงไว้ (ตัวกระตุ้นเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อใช้) และรูปแบบการสัมผัสชั่วขณะ (ตัวกระตุ้นจะกลับสู่ตำแหน่งเดิม) ตามความต้องการของภาคสนาม
  • การปิดผนึกกล่องหุ้ม IP64 สำหรับการปิดกันฝุ่นและน้ำกระเซ็นและสปริงแบนภายในเพื่อดูดซับแรงกระแทกหรือให้ความตึงเครียด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการท่องเที่ยวมากกว่าราคา
HONEYWELL BZ-2RD-A2 สวิตช์ดำเนินการแบบ Snap ขนาดใหญ่, 15A, SPDT, ลูกสูบเคลื่อนที่เกิน | AE8LMT 6DXC2 บีแซด-2RD-A20.06 "฿1,534

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 สวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่ระดับพรีเมียม, สวิตช์ Plunger Snap Action
฿1,458 / หน่วย