Honeywell Dtv6-2rn2 | ลิมิตสวิตช์แบบปิดตัวกระตุ้นด้านบน Dpdt | 12u187 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL DTV6-2RN2 สวิตช์ จำกัด รอบตัวกระตุ้นด้านบน Dpdt | AA4LXG 12U187

HONEYWELL DTV6-2RN2 ลิมิตสวิตช์ปิดด้านบนแอคชูเอเตอร์ Dpdt

In Stock
รายการ: AA4LXG รุ่น: DTV6-2RN2อ้างไขว้: 12U187
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
฿20,562 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ที่แนบมา
ความยาวตัวกระตุ้น0.91 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ก้านลูกกลิ้ง, บูทปิดผนึก Seal
แอมป์10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res.
วัสดุแขนเหล็ก
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
รูปแบบการติดต่อMomentary, DPDT, 2NC / 2NO, Silver Contacts
ความลึก3.04 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง2.5 "
อัตราส่วน IP66
การเคลื่อนไหวแรงปล่อยสูงสุด 6 ออนซ์
คะแนน NEMA1, 3, 4
แรงปฏิบัติการ10 ออนซ์ ถึง 30 ออนซ์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 160 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.75 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.25 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) .266 สูงสุด; Overtravel (OT) .219 ในนาที; Differential Travel (DT) .165 สูงสุด
UPC661191144555
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125AC / 250AC / 125DC / 250DC
ความกว้าง1"
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์การเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการท่องเที่ยวราคา
HONEYWELL DTE6-2RN2 สวิทช์ขีด จำกัด ที่แนบมาแอคชูเอเตอร์แขนหมุน | AA4LWP 12U171 DTE6-2RN20.91 "ด้านแนวนอน Roller Leverแรงปล่อยสูงสุด 6 ออนซ์ออนซ์ 48Pretravel (PT) .312 สูงสุด; Overtravel (OT) .219 ในนาที; Differential Travel (DT) .165 สูงสุด฿17,692
HONEYWELL DTE6-2RN สวิตช์ จำกัด ที่แนบมาตัวกระตุ้นด้านบน Dpdt | AA4LXE 12U185 DTE6-2RN1.06 "Topลูกสูบบูตปิดผนึกแรงปล่อย 6 ออนซ์นาที25 ออนซ์ ถึง 59 ออนซ์Pretravel (PT) .110 สูงสุด; Overtravel (OT) .125 ในนาที; การเดินทางที่แตกต่าง (DT) .060 ในนาที฿14,565

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL DTV6-2RN2 ลิมิตสวิตช์ปิดด้านบนแอคชูเอเตอร์ Dpdt
฿20,562 / หน่วย