Honeywell Ex-ar30 | สวิตช์จำกัดการป้องกันการระเบิด แอคชูเอเตอร์ด้านบน | 12u989 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL EX-AR30 สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MYP 12U989

HONEYWELL EX-AR30 แอคทูเอเตอร์ลิมิตสวิตช์ป้องกันการระเบิด

In Stock
รายการ: AA4MYP รุ่น: EX-AR30อ้างไขว้: 12U989
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
฿36,622 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การระเบิด
ความยาวตัวกระตุ้น1.5 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์15 นิ้ว/0.5 ความละเอียด/0.25 ความละเอียด
วัสดุแขนเหล็ก
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ใบรับรอง มาตราฐานATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, คลาส I, กลุ่ม C, & D; Div. 1 & 2, คลาส II, กลุ่ม, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NO, SPDT Snap Action
ความลึก2.02 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง2.56 "
อัตราส่วน IPไม่มีการจัดอันดับ IP
การเคลื่อนไหวCCW
คะแนน NEMA1, 7
แรงปฏิบัติการ2.5 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 160 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.75 "
วัสดุลูกกลิ้งบรอนซ์
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.31 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 0.065; Overtravel (OT) สูงสุด 25 องศา; Differential Travel (DT) 0.007 สูงสุด
UPC661191850296
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
ความกว้าง2.78 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลูกกลิ้งความยาวตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์ท่องเที่ยวรายการเดินสายแอมป์วัสดุแขนการเคลื่อนไหวราคา
HONEYWELL 1EX1 สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MYD 12U974 1EX1บรอนซ์1.5 "แขนก้านหมุนPretravel (PT) สูงสุด 8 องศา; Overtravel (OT) สูงสุด 90 องศา; Differential Travel (DT) สูงสุด 0.25 องศา(2) 1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย15 นิ้ว/0.5 ความละเอียด/0.25 ความละเอียดเหล็กCW฿35,664
HONEYWELL EXA-AR สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MYF 12U977 เอ็กซ์เออาร์บรอนซ์1.5 "แขนก้านหมุนPretravel (PT) สูงสุด 8 องศา; Overtravel (OT) สูงสุด 25 องศา; Differential Travel (DT) สูงสุด 4 องศา1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย20 Ind / 0.5 Res / 0.25 Resเหล็กCW฿34,630
HONEYWELL EXA-AR62 สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MYG 12U979 EXA-AR62บรอนซ์1.5 "แขนก้านหมุนPretravel (PT) สูงสุด 8 องศา; Overtravel (OT) สูงสุด 25 องศา; Differential Travel (DT) สูงสุด 4 องศา1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย20 Ind / 0.5 Res / 0.25 Resเหล็กCW฿73,855
HONEYWELL EX-AR สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MYH 12U982 เอ็กซ์-อาร์บรอนซ์1.5 "แขนก้านหมุนPretravel (PT) สูงสุด 0.219; Overtravel (OT) สูงสุด 90 องศา; Differential Travel (DT) 0.007 สูงสุด1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย15 นิ้ว/0.5 ความละเอียด/0.25 ความละเอียดเหล็กCW฿32,912
HONEYWELL EX-AR141 สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MYJ 12U983 EX-AR141บรอนซ์1.5 "แขนก้านหมุนPretravel (PT) สูงสุด 0.219; Overtravel (OT) สูงสุด 90 องศา; Differential Travel (DT) 0.007 สูงสุด1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย15 นิ้ว/0.5 ความละเอียด/0.25 ความละเอียดเหล็กCW฿31,184
HONEYWELL EX-AR16 สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MYK 12U984 EX-AR16บรอนซ์1.5 "แขนก้านหมุนสูงสุด 2 ออนซ์1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย15 นิ้ว/0.5 ความละเอียด/0.25 ความละเอียดเหล็กCW / CCW ไม่มีสปริงกลับ฿43,461
HONEYWELL EX-AR1613 สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MYL 12U985 EX-AR1613-5.3 "แขนก้านหมุนPretravel (PT) สูงสุด 18 องศา; Overtravel (OT) สูงสุด 45 องศา1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย15 นิ้ว/0.5 ความละเอียด/0.25 ความละเอียดอลูมิเนียมCW฿42,021

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL EX-AR30 แอคทูเอเตอร์ลิมิตสวิตช์ป้องกันการระเบิด
฿36,622 / หน่วย