Honeywell Exd-ar30-3 | สวิตช์จำกัดการป้องกันการระเบิด แอคทูเอเตอร์ด้านบน | 12u995 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL EXD-AR30-3 สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MYV 12U995

HONEYWELL EXD-AR30-3 สวิตช์จำกัดการระเบิด แอคทูเอเตอร์ด้านบน

In Stock
รายการ: AA4MYV รุ่น: EXD-AR30-3อ้างไขว้: 12U995
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
฿90,773 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด การระเบิด
ความยาวตัวกระตุ้น1.5 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res.
วัสดุแขนเหล็ก
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ใบรับรอง มาตราฐานATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, คลาส I, กลุ่ม B, C, & D; Div. 1 & 2, คลาส II, กลุ่ม, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
รูปแบบการติดต่อ2NC / 2NO, DPDT Snap Action
ความลึก2.02 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 3 ฟุต
ความสูง2.56 "
อัตราส่วน IPไม่มีการจัดอันดับ IP
การเคลื่อนไหวCCW
คะแนน NEMA1, 7
แรงปฏิบัติการ2.75 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 160 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.75 "
วัสดุลูกกลิ้งบรอนซ์
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.31 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) สูงสุด 0.219; Overtravel (OT) สูงสุด 25 องศา; Differential Travel (DT) 0.109 สูงสุด
UPC661191145552
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125AC / 250AC / 125DC / 250DC
ความกว้าง2.78 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์การเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการท่องเที่ยวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HONEYWELL EXD-AR-3 สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MYU 12U994 EXD-AR-31.5 "แขนก้านหมุนCW0.5 ปอนด์ถึง 1.25 ปอนด์Pretravel (PT) สูงสุด 0.250; Overtravel (OT) สูงสุด 25 องศา; Differential Travel (DT) 0.109 สูงสุด125AC/250AC/480AC/125DC/250DC฿37,982
HONEYWELL EXD-Q-3 สวิตช์ จำกัด การป้องกันการระเบิดตัวกระตุ้นด้านบน | AA4MYW 12U996 EXD-Q-31.86 "ลูกสูบวัดเชิงเส้น3 ปอนด์Pretravel (PT) สูงสุด 0.156; Overtravel (OT) 0.141 in min Differential Travel (DT) สูงสุด 0.060125AC / 250AC / 125DC / 250DC฿83,130

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL EXD-AR30-3 สวิตช์จำกัดการระเบิด แอคทูเอเตอร์ด้านบน
฿90,773 / หน่วย