HONEYWELL FC100A1029 กรองจีบ กว้าง 25 นิ้ว ลึก 5 นิ้ว สูง 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกรองอากาศ |
ความลึกจริง | 4.375 " |
ความสูงจริง | 15.875 " |
ความกว้างจริง | 24.75 " |
กรอบ | ใช่ |
เมิร์ฟ | 10 |
ความลึกที่กำหนด | 5" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 16x25x4 |
ความสูงที่กำหนด | 16 " |
ความกว้างที่กำหนด | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 65.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 5911900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงจริง | ความกว้างจริง | เมิร์ฟ | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC100A1011 | 19.875 " | 19.875 " | 10 | 20x20x5 | 20 " | 20 " | ฿3,503 | ||
FC100A1037 | 19 15 / 16 " | 24.875 " | 11 | 20x25x5 | 20 " | 25 " | ฿3,164 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.