Honeywell Ff6-10-ac-03 | อินเทอร์ล็อคสวิตช์ 1nc Abs | 11t816 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL FF6-10-AC-03 สวิตช์ลูกโซ่ 1nc Abs | AA3RHH 11T816

HONEYWELL FF6-10-AC-03 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1nc Abs

In Stock
รายการ: AA3RHH รุ่น: FF6-10-AC-03อ้างอิงข้าม: 11T816 / 11T817
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
฿20,514 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC2A ที่ 230V
ความลึกของตัวกระตุ้น0.75 "
ความสูงของตัวกระตุ้น3.25 "
ความกว้างของตัวกระตุ้น0.75 "
วัสดุของตัวเครื่องเอบีเอส
ความยาวของสาย9.8ft
รูปแบบการติดต่อ1NC
อัตราส่วน IP67
ปิดการตรวจจับระยะทาง1.18 "
ในการตรวจจับระยะทาง0.4 "
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย14 องศาถึง 131 องศา F
สลับความลึก0.75 "
เปลี่ยนความสูง3.25 "
เปลี่ยนความกว้าง0.75 "
ประเภทการสิ้นสุดลวดเปลือย
UPC743406369998

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Red ABS resin filled; การสั่นสะเทือน 50Hz ถึง 100Hz; ช็อต 10G

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL FF6-10-AC-03 อินเตอร์ล็อคสวิตช์ 1nc Abs
฿20,514 / หน่วย