Honeywell Gkba3l7 | อินเตอร์ล็อคนิรภัย Sw 1no 1nc 10a@600v | 11t854 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL GKBA3L7 Safety Interlock Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RHZ 11T854

HONEYWELL GKBA3L7 เซฟตี้อินเตอร์ล็อค Sw 1no 1nc 10a@600v

In Stock
รายการ: AA3RHZ รุ่น: GKBA3L7ข้ามอ้างอิง: 11T854
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
฿15,177 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัยทางเข้าคู่สไตล์ DIN
คะแนนการติดต่อ AC1mA ถึง 10A @ 600V
ความยาวตัวกระตุ้น1.96 "
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 48"
รูปแบบการติดต่อ1NO, 1NC, การดำเนินการช้า, พักก่อนสร้าง, NEMA A600
ติดต่อวัสดุเงิน
คะแนนการติดต่อ DC1mA ถึง 10A @ 250V
ความลึก1.68 "
วัสดุหัวสังกะสีหล่อ
ความสูง4.79 "
อัตราส่วน IP67
คะแนน NEMA1, 4, 12, 13
แรงปฏิบัติการ8 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
สไตล์เปิดด้านหน้าและด้านบนคีย์ 90 องศา
ความกว้าง1.65 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Mechanical Life up to 15 Million Operations, 6 lb. Extraction Force

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
HONEYWELL GKBA10L7 เซฟตี้อินเตอร์ล็อค Sw 4nc 10a @ 600v | AA3RHR 11T844 GKBA10L74NC, การดำเนินการช้า, NEMA A300฿20,277
HONEYWELL GKBA14L7 Safety Interlock Sw 2no 2nc 10a @ 600v | AA3RHU 11T846 GKBA14L72NO, 2NC, การดำเนินการช้า, พักก่อนสร้าง, NEMA A300฿19,016
HONEYWELL GKBA1L7 Safety Interlock Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RHW 11T849 GKBA1L71NO, 1NC, สแน็ปแอคชั่น, NEMA A600฿22,307

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL GKBA3L7 เซฟตี้อินเตอร์ล็อค Sw 1no 1nc 10a@600v
฿15,177 / หน่วย