Honeywell Gkea03l | อินเตอร์ล็อคนิรภัย Sw 1no 1nc 10a@600v | 11t870 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL GKEA03L Safety Interlock Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RJE 11T870

HONEYWELL GKEA03L สวิตซ์อินเตอร์ล็อค 1no 1nc 10a@600v

In Stock
รายการ: AA3RJE รุ่น: GKEA03Lข้ามอ้างอิง: 11T870

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿6,081 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัยใช้งานคีย์คู่
คะแนนการติดต่อ AC100mA ถึง 10A @ 600V
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โม
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 48"
รูปแบบการติดต่อ1NO, 1NC, การเปิดโดยตรง, การดำเนินการช้า, ทำลายก่อนสร้าง
ติดต่อวัสดุเงิน
คะแนนการติดต่อ DC100mA ถึง 10A @ 250V
ความลึก1.2 "
วัสดุหัวเทอร์โม
ความสูง3.61 "
อัตราส่วน IP66
คะแนน NEMA1, 12, 13
แรงปฏิบัติการ5 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
สไตล์หัวหมุนเปิดด้านหน้าและด้านบน 90 องศาหรือปุ่มตรงเปิดใช้งาน
ความกว้าง1.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Enclosure Double Insulated to IEC 536 Class II, Mechanical Life 1,000,000 Operations, Shock 50G per IEC 68-2-27, Vibration 10G per 68-2-6, 0.5 lb. Extraction Force, Order Key Actuator แยกกัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
HONEYWELL GKEA06L เซฟตี้อินเตอร์ล็อค Sw 2nc 10a @ 600v | AA3RJF 11T871 GKEA06L2NC, การเปิดโดยตรง, การดำเนินการช้า฿6,023

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL GKEA03L สวิตซ์อินเตอร์ล็อค 1no 1nc 10a@600v
฿6,081 / หน่วย