Honeywell Glaa20a2a Snap Action Limit Switch | 12u926 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL GLAA20A2A สวิตช์จำกัดการดำเนินการแบบ Snap, DPDT, โรตารีด้านข้างพร้อมลูกกลิ้ง | AA4MWV 12U926

HONEYWELL GLAA20A2A Snap Action Limit Switch, DPDT, ด้านข้างแบบหมุนพร้อมลูกกลิ้ง

In Stock
รายการ: AA4MWV รุ่น: GLAA20A2Aอ้างไขว้: 12U926
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
฿12,359 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นGlobal Limit Switch Limit
ความยาวตัวกระตุ้น1.5 "ถึง 3.6"
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์10
วัสดุแขนเหล็ก
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
รูปแบบการติดต่อDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO
ความลึก1.65 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง3.23 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA1, 4, 12, 13
แรงปฏิบัติการ2.9 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.75 "
วัสดุลูกกลิ้งไนลอน
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.25 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) 26 องศา; Overtravel (OT) 59 องศา; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 12 องศา; ตำแหน่งการทำงาน (OP) 26 องศา
UPC661191245382
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / 250DC
ความกว้าง1.65 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Honeywell GLAA20A2A ลิมิตสวิตช์สำหรับใช้กับสายพานลำเลียง ประตู ลิฟต์ วาล์ว และอุปกรณ์หัวรถจักรราง
  • มีแอคชูเอเตอร์แบบหมุนด้านข้างพร้อมการออกแบบแบริ่งคู่เพื่อป้องกันการโหลดด้านข้างและบล็อกหน้าสัมผัสแบบถอดได้เพื่อให้ง่ายต่อการเดินสาย
  • ติดตั้งไฟนำร่อง LED สำหรับบ่งชี้การเดินทาง
  • ตรงตามมาตรฐาน EN50041

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลูกกลิ้งความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นความกว้างของลูกกลิ้งท่องเที่ยวสไตล์แอคชูเอเตอร์วัสดุแขนการเคลื่อนไหวราคา
HONEYWELL GLAA20A2B ลิมิตสวิตช์ส่วนกลาง, แอ๊คทูเอเตอร์ด้านข้าง, DPDT | AA4LYY 12U231 GLAA20A2Bเหล็ก1.5 "ถึง 3.5"ด้าน0.25 "Pretravel (PT) 26 องศา; Overtravel (OT) 59 องศา; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 12 องศา; ตำแหน่งการทำงาน (OP) 26 องศาแขนก้านหมุนเหล็กCW / ทวนเข็มนาฬิกา฿12,620
HONEYWELL GLAA20A1B สวิตช์จำกัดสากล, 2 NC/2 NO, DPDT Snap Action, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1Bเหล็ก1.5 "ด้าน0.25 "Pretravel (PT) 26 องศา; Overtravel (OT) 59 องศา; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 12 องศา; ตำแหน่งการทำงาน (OP) 26 องศาแขนก้านหมุนเหล็กCW / ทวนเข็มนาฬิกา฿13,905
HONEYWELL GLAA20C Global Limit Switch ตัวกระตุ้นยอดนิยม Dpdt | AA4MWX 12U929 GLAA20Cเหล็ก1.89 "Top4.7mmPretravel (PT) 0.165 นิ้ว; Overtravel (OT) 0.35 นิ้ว; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) สูงสุด 0.067; ตำแหน่งการทำงาน (OP) 2.40 นิ้วลูกสูบลูกกลิ้ง-วัดเชิงเส้น฿12,680
HONEYWELL GLAA20K8C Global Limit Switch ตัวกระตุ้นยอดนิยม Dpdt | AA4MWZ ​​12U931 GLAA20K8C-5.5 "Top-Pretravel (PT) 18 องศา; Differential Travel (DT) 8 องศาไม้โยกเยกหนวดแมวเหล็กกล้าไร้สนิมโยกเยก฿24,636

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL GLAA20A2A Snap Action Limit Switch, DPDT, ด้านข้างแบบหมุนพร้อมลูกกลิ้ง
฿12,359 / หน่วย