HONEYWELL HE100A1000 เครื่องทำความชื้นในเตา บายพาส 12 Gpd
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเพิ่มความชื้นในเตา |
แอมป์เอซี | 0.500 |
สี | สีเทา |
ความลึก | 10.125 " |
ประเภทท่อระบายน้ำ | อย่างต่อเนื่อง |
ความสูง | 14 " |
สูงสุด ความจุตารางฟุต | 2000 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ชนิดภาพเขียน | บายพาสท่อระบายน้ำ |
แรงดันไฟฟ้า | 24 |
การประกัน | 5 ปี |
ความกว้าง | 14.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.04 |
รหัส HS | 8509805080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | แอมป์เอซี | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
HE150A1005 | 0.500 | 14 " | 14.5 " | ฿21,031 | |
HE200A1000 | 0.750 | 17.5 " | 15 " | ฿15,571 | |
HE250A1005 | 0.570 | 17.5 " | 15 " | ฿22,753 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.