Honeywell L4081b1047 | ดิฟเฟอเรนเชียลคอนโทรลเลอร์ Aquastat แบบคู่ 10 | 2gzk6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL L4081B1047 ตัวควบคุม Aquastat แบบคู่ 10 | AB9ZNV 2GZK6

HONEYWELL L4081B1047 ดิฟเฟอเรนเชียลคอนโทรลเลอร์ Aquastat คู่ 10

In Stock
รายการ: AB9ZNV รุ่น: L4081B1047การอ้างอิงโยง: 2GZK6

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿18,369 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุม Aquastat แบบคู่
ความลึก2-2 / 3 "
ดิฟเฟอเรนเชียลขีด จำกัด สูง 10 องศา F คงที่ขีด จำกัด ต่ำ 10 องศาถึง 25 องศา F Adj.
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V8
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC5.1
ความสูง4"
ช่วงความชื้นไม่กลั่นตัว 0 ถึง 95% RH
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V48
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V30.6
การติดตามแนวนอน
ต้องใช้3/4 "Spud 14 NPT
การสลับระบบศปภ
ชั่วคราว พิสัยขีด จำกัด สูง 130 องศาถึง 240 องศา F ขีด จำกัด ต่ำ 110 องศาถึง 220 องศา F
ชนิดภาพเขียนวงเงินสูงและหมุนเวียน
ความกว้าง3.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.78
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • วงจรควบคุมหัวเผา (24V หรือ 120V)
  • วงจรควบคุมหัวเผาที่ 120V (A) (8.0)
  • วงจรควบคุมหัวเผาที่ 24V (A) (5.1)
  • ความลึกของฉนวน (15 นิ้ว)
  • Millvolt (025 A @ 025 ถึง 12 Vdc)
  • ขนาด Spud (นิ้ว) (3/4 ถึง 14 Npt)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL L4081B1047 ดิฟเฟอเรนเชียลคอนโทรลเลอร์ Aquastat คู่ 10
฿18,369 / หน่วย